MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 HVAC motor | AJ2MMF B402

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MMF Modell: 048S17D7209Kereszthivatkozás: B402

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€442.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
HatékonyságN / A%
HázDP
Keret48
Teljes terhelésű erősítők5.3,2.9
HP1/3,1/9
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.246
FelszerelésRugalmas alap
NEMA Design2 VT
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800,1200
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)17.63
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040

Termék részletek:

    • Kezdő típus: SPLIT PHASE
    • KVA kód: P
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellRPMAdóHázKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWNEMA DesignÁr
MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 HVAC motor | AJ2LEM B400 048S17D9971800FOLYTATÁSDPAO486.61/30.25NINCS TERVEZŐKÓD€471.65
MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 HVAC motor | AJ2MMV B401 056S17D20621800FolyamatosDP56Y7.81/20.37NINCS TERVEZŐKÓD€363.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 HVAC motor
€442.07 /Mértékegység