MARATHON MOTORS 048S17D2113 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/3 LE 60 Hz | AF6NHN 19YW44 / S026

MARATHON MOTORS 048S17D2113 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/3 Hp 60 Hz

Raktáron
Tétel: AF6NHN Modell: 048S17D2113Kereszthivatkozás: 19YW44 / S026

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€351.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret48
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6.6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság57.5
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1 9 / 16 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)16.81
Hajó hossza (cm)28.09
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8501404040

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaKeretTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPHossz kevesebb tengelyMotortervezésNévleges hatékonyságÁr
MARATHON MOTORS 048C17D2023 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 1/3 LE 60 Hz | AF6NHJ 19YW39 / S010 048C17D20231.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondenzátor-Start59.5€445.23
MARATHON MOTORS 048S17D2089 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/4 LE 60 Hz | AF6NHL 19YW42 / S003 048S17D20891 9 / 16 "48Z5.71151/47.5 "Osztott fázisú52.5€243.23
MARATHON MOTORS 048S17D2090 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/3 LE 60 Hz | AF6NHM 19YW43 / S006 048S17D20901 9 / 16 "486.61151/37.75 "Osztott fázisú57.5€343.63
MARATHON MOTORS 056C17D2054 Általános célú motor kondenzátor-indító / indukciós futás 3/4 LE 60 Hz | AF6NHQ 19YW46 / S014 056C17D20542"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondenzátor-Start70€647.04
MARATHON MOTORS 056C17D2098 Általános célú motor kondenzátor-indítás / indukciós futás 1/2 LE 60 Hz | AF6NHV 19YW50 / S012 056C17D20981.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondenzátor-Start60€509.92
MARATHON MOTORS 056C17D5319 Általános célú motor kondenzátor-indítás / indukciós futás 1 LE 60 Hz | AF6NHW 19YW51 / S037 056C17D53192 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Kondenzátor-Start70€851.33
MARATHON MOTORS 056S17D2046 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/2 LE 60 Hz | AF6NJD 19YW54 / S022 056S17D20462"569.21151/28.25 "Osztott fázisú60€441.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2113 Általános rendeltetésű motor osztott fázisú 1/3 Hp 60 Hz
€351.21 /Mértékegység