Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO HW8X3/4ZT önfúró csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 1000Pk | AB9EJE 2CJX6

MALCO HW8X3/4ZT önfúró csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 1000 Pk

Raktáron
Tétel: AB9EJE Típus: HW8X3/4ZTKereszthivatkozás: 2CJX6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€69.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnlyukasztó csavar
meghajtó típusaRéselt / Hex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318141060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.Fejmagasságfej típusaHosszÁr
MALCO HW8X1/2ZT önfúró csavar, 1/2 hüvelykes hosszúság, 1000 pk | AB9EJD 2CJX5 HW8X1 / 2ZTRéselt / Hex1 / 4 "Egyszerű0.375 "0.11 "Hex mosógép1 / 2 "€53.52
MALCO HW8X1ZT önfúró csavar, 1 hüvelyk hosszú, 500 pk | AB9EJF 2CJX7 HW8X1ZTRéselt / Hex1 / 4 "Egyszerű0.375 "0.11 "Hex mosógép1"€55.95
MALCO HW8X1-1/2ZT önfúró csavar, 1-1/2 hüvelykes hosszúság, 250Pk | AB9EJG 2CJX8 HW8X1-1 / 2ZTRéselt / Hex1 / 4 "Egyszerű0.375 "0.11 "Hex mosógép1.5 "€40.41
MALCO HW8X2ZT önfúró csavar, #8-as méretű, 2 hüvelykes hosszúság, rés/hatlap, 250 pk | AB9EJH 2CJX9 HW8X2ZTRéselt / Hex1 / 4 "Egyszerű0.375 "0.11 "Hex mosógép2"€53.28
MALCO PO8X2ZWT önfúró csavar, #8-as méret, 2 hüvelyk hosszú, Phillips, 250Pk | AB9EJJ 2CJY1 PO8X2ZWTPhillips#2Horganyzott fehér festett fejjel0.312 "0.152 "ovális2"€66.94

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO HW8X3/4ZT önfúró csavar, 3/4 hüvelykes hosszúság, 1000 Pk
€69.25 /csomag