A Makita PW5001C elektronikus nedves kőpolírozó ideális gránit, márvány és egyéb kövek professzionális kőpolírozására. 4 hüvelykes párnát és víztömlő csatlakozásokat használ a precíziós kőbevonat érdekében. Ez a Makita PW5001C 7.9 A-es, 900 W-os motorral rendelkezik, változó fordulatszám-szabályozással, hogy optimális fordulatszám-beállításokat kínáljon 2000 és 4000 ford./perc között. Elektronikus fordulatszám-szabályozó mechanizmusa zökkenőmentes indítást biztosít, és terhelés alatt is állandó sebességet tart.
Jellemzők:
- A Makita PW5001C elektronikus nedves kőpolírozó könnyű kialakítású, tartós házzal, amely védi az öntött alumínium hajtóműházat.
- Oldalsó fogantyúja és nagy teljesítmény/tömeg aránya csökkenti a felhasználó fáradtságát.
- Ez a polírozó egy általános méretű csatlakozóval van felszerelve a népszerű víztömlő csatlakozások fogadására.
- Az orsó tetején 3 lyuk található az egyenletes vízelosztás érdekében, miközben megakadályozza az eltömődést.
- Tartalmaz burkolatokat, gumibetétet és csavarkulcsot a biztonságos tárolás, telepítés és üzemeltetés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Cserealkatrészek: Raptor Supplies cserealkatrészeket kínál, mint például a hajtóműház, a kapcsológomb és a víztömlő csatlakozója a polírozó régi és sérült alkatrészeinek cseréjéhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági funkciókat kínál ez a Makita PW5001C nedves kőpolírozó?
V. A Makita PW5001C nedves kőpolírozó túlterhelés kapcsolóval és földzárlat-megszakító (GFCI) csatlakozóval rendelkezik, amely megvédi az egységet az armatúra meghibásodásától és a rövidzárlatoktól.
K. Milyen biztonsági utasításokat kell követni a Makita PW5001C nedves kőpolírozó használata során?
A.
- Az áramütés elkerülése érdekében a szerszámot a szigetelt markolatfelületeknél kell tartani.
- A felhasználóknak mindig védőszemüveget, gumikesztyűt és csizmát kell viselniük.
- Használat előtt gondosan ellenőrizni kell a hátlapon, hogy nincs-e rajta repedés, sérülés vagy deformáció.
- Víz nem kerülhet a szerszám motorjába.
- A felhasználók működés közben ne érintsék meg a mozgó alkatrészeket.
K. Melyek a Makita PW5001C nedves kőpolírozó egyedi kapcsolófunkciói?
A. A Makita PW5001C nedves kőpolírozó a tolókapcsoló Be állásba csúsztatásával indítható. Folyamatos működés közben a felhasználók a tolókapcsoló elülső részének megnyomásával zárhatják a tolókapcsolót. A szerszám leállítható a tolókapcsoló hátsó részének megnyomásával, hogy kioldja a kapcsoló reteszét, majd a kapcsolót az Off helyzetbe csúsztatva.