Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA JN1601 Sheet Metal Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v | AA9WJG 1GUB5

MAKITA JN1601 Sheet Metal Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v

Raktáron
Tétel: AA9WJG Modell: JN1601Keresztszám: 1GUB5
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
€808.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorded Sheet Metal Nibbler
Amperek @ 120V5.0
CsapágyakBall & Needle
Zsinór8-Ft. 2-Kond.
Min. Vágja le a sugarat1-3/4
Nincs terhelési löket / perc2200
Rozsdamentes acél kapacitás18 Gauge
Acél kapacitás16 Gauge
Szerszám hossza10.5 "
Szerszám súlya3.5 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8467191000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Makita JN1601 is a heavy-duty nibbler ideal for cutting sheet metal with minimum distortion. It can cut mild steel and stainless steel of up to 16 and 18 gauge thickness, respectively.
    • This lightweight Makita sheet metal nibbler features slim and ergonomic body design and is powered by a 5 A motor capable of delivering up to 2200 spm.
    • The nibbler die can rotate to up to 360 degrees and has a large 1/4 inch stroke.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA JN1601 Sheet Metal Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v
€808.58 /Mértékegység