MAKITA HP2010N fúrókalapács készlet, 3/4 hüvelykes tokmány, 6 A áram, 120 VAC, 13 3/4 hüvelykes szerszámhossz | CT2CLB 14F125

MAKITA HP2010N Hammer Drill Kit, 3/4 Inch Chuck, 6 A Current, 120 VAC, 13 3/4 Inch Tool Length

Raktáron
Tétel: CT2CLB Model: HP2010NKereszthivatkozás: 14F125

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€612.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrókészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAKITA HP2050F fúrókalapács készlet, 1/2 hüvelykes tokmány, 6.6 A áram, 120 VAC, 14 1/4 hüvelykes szerszámhossz | CT2CKZ 14F127 HP2050F€357.86
MAKITA HP2070F fúrókalapács készlet, 1/2 hüvelykes tokmány, 8.2 A áram, 120 VAC, 14 1/4 hüvelykes szerszámhossz | CT2CLA 14F128 HP2070F€471.66
MAKITA HP1641K kalapácsfúró készlet, 5/8 hüvelykes tokmány, 6 A áram, 120 VAC, 11 7/8 hüvelykes szerszámhossz | CT2CLC 3NLP8 HP1641K€291.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA HP2010N Hammer Drill Kit, 3/4 Inch Chuck, 6 A Current, 120 VAC, 13 3/4 Inch Tool Length
€612.43 /Mértékegység