Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA GV7000C csiszolótárcsa 7 hüvelykes pad | AF2CCQ 6RA91

MAKITA GV7000C Sander Disc 7 Inch Pad

Raktáron
Tétel: AF2CCQ Model: GV7000CKereszthivatkozás: 6RA91

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€585.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsiszoló
erősítők7.9
Amperek @ 120V7.9
CsapágyakLabda és tű
Zsinór8 láb 2 vezető
Fogantyú kialakításafelső
ZárIgen
Nincs terhelés RPM2500 - 4700
Keringés percenként2500 - 4700
Pad méret7
Sebesség típusaVáltozó
Orsó menetméret5 / 8-11
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza8.875 "
Szerszám súlya4.6 font
Csiszolópapír típusaPSA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8467290035
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VNincs terhelés RPMPad méretSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MAKITA GV5010 tárcsás csiszoló 5 hüvelykes 4500 ford./perc 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8 GV50104.24.2450057.125 "2.6 font€243.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA GV7000C Sander Disc 7 Inch Pad
€585.18 /Mértékegység