Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA GV5010 tárcsás csiszoló 5 hüvelykes 4500 ford./perc 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8

MAKITA GV5010 tárcsás csiszoló 5 hüvelykes 4500 ford./perc 120 V 3.9 A

Raktáron
Tétel: AC3RCH Modell: GV5010Kereszthivatkozás: 2VMV8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€243.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsiszoló
erősítők4.2
Amperek @ 120V4.2
CsapágyakLabda és tű
Zsinór8 láb 2 vezető
Fogantyú kialakításafelső
ZárIgen
Nincs terhelés RPM4500
Keringés percenként4500
Pad méret5
Sebesség típusaÁllandó
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza7.125 "
Szerszám súlya2.6 font
Csiszolópapír típusaPSA vagy Clamp Disk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8460908080
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VNincs terhelés RPMPad méretSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MAKITA GV7000C csiszolótárcsa 7 hüvelykes pad | AF2CCQ 6RA91 GV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 font€585.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA GV5010 tárcsás csiszoló 5 hüvelykes 4500 ford./perc 120 V 3.9 A
€243.69 /Mértékegység