Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA BO5041K Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló, 5 hüvelykes pad | AA6LCY 14F071

MAKITA BO5041K Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló, 5 hüvelykes pad

Raktáron
Tétel: AA6LCY Típus: BO5041KKereszthivatkozás: 14F071
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
€286.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFejezd be a csiszolót
erősítők3.0
CsapágyakLabda
Zsinór8 ft.
Fogantyú kialakításaergonomikus
ZárIgen
Nincs terhelés RPM4000 - 12000
Pálya Dia.1 / 8 "
Keringés percenként4000-12000
Pad méret5
Sebesség típusaVáltozó
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza10.875 "
Szerszám súlya3.5 font
Csiszolópapír típusaHorog és hurok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8467290015
Származási országAU

Termék részletek:

A Makita BO5041K változtatható sebességű véletlenszerű pályás csiszoló a felületek csiszolópapírral történő simítására szolgál. Sima és gyors csiszolást biztosít egy 3A-es motoron keresztül. Ez az elektromos kéziszerszám ideális famegmunkálóknak, asztalosoknak és fővállalkozóknak.

Jellemzők:

  • A Makita BO5041K véletlenszerű pályás csiszoló változó sebességű vezérlőtárcsával rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelő számára a csiszolási sebesség beállítását.
  • Ez a csiszoló gumírozott tenyérfogantyúval és fogantyúval rendelkezik a nagyobb kezelői kényelem és irányítás érdekében.
  • Állítható első fogantyúja szűk helyeken és sarkokban való csiszoláshoz.
  • Ez a csiszoló nagy, kétujjas kioldókapcsolóval rendelkezik, kényelmesen elérhető reteszelő gombbal a folyamatos használat érdekében.
  • Párnavezérlő rendszert kínál, amely lehetővé teszi a betét sebességének megváltoztatását, amikor bekapcsolja.
  • Ennek a csiszolónak a fékbetétje csökkenti a kivágást.
  • A csiszoló nagy porgyűjtő rendszerrel rendelkezik, beépített vákuumcsatlakozó adapterrel.
  • 1/8 hüvelykes, véletlenszerű pályamozgással rendelkezik a sima csiszoláshoz és örvénylésmentes felülethez.
  • Túlméretezett, tömített golyóscsapágyakból áll a szerszám élettartamának növelése érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Makita szivacspárnák: Nedves állapotban ezek a szivacsok csökkentik a por felhalmozódását, és kevésbé koptató hatást fejtenek ki a felületen.
  • Makita csiszolókorongok: Ezek a korongok 5 hüvelyk átmérőjűek, és fehér alumínium-oxid csiszolószemcsékkel rendelkeznek a tartósság és az élesség érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a papír porzsákot?

A.

  • Helyezze a porzsákot a zsáktartóba.
  • Az elülső oldalával felfelé helyezze be az elülső rögzítőkartont a tartó hornyába.
  • Nyomja meg a karton felső részét, hogy a karmokhoz akassza.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a csiszolás közben?

A.

  • Tartsa szilárdan a szerszámot, és ne hagyja, hogy felügyelet nélkül működjön.
  • Ne használjon vizet a munkadarab felületére.
  • Ezt a szerszámot jól szellőző helyen használja.
  • Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e törés vagy repedés a párnán.

K. Hogyan kell felszerelni a csiszolókorongot?

A.

  • Távolítson el minden szennyeződést vagy idegen anyagot a betétről.
  • Húzza le a csiszolókorong hátlapját.
  • Szorosan igazítsa a csiszolókorong furatait az alátéthez, és rögzítse.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAmperek @ 120VNincs terhelés RPMPad méretSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MAKITA BO3710 lapcsiszoló 1/3 hüvelykes 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 lap10 "3.5 font€168.17
MAKITA BO4900V lapcsiszoló 1/2 hüvelykes 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 a 10,0001/2 lap11.375 "6 font€516.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA BO5041K Változtatható sebességű Random Orbit Csiszoló, 5 hüvelykes pad
€286.61 /Mértékegység