A Makita 9741 kerékcsiszoló egy elektromos szerszám, amely felületek csiszolópapírral történő simítására szolgál. A Sanders rendelkezik a csiszolópapír rögzítésére szolgáló eszközökkel, valamint egy olyan mechanizmussal, amellyel gyorsan mozgathatja a házban, a kézben tartásával vagy a munkapaddal való összekötésével.
Jellemzők:
- A Makita 9741 vezetékes kerekes kefés csiszoló jól kiegyensúlyozott kialakítással rendelkezik, alacsony súlyponttal a sima felületű csiszoláshoz. Alkalmas rozsda és festék eltávolítására, szemcsés textúrák feltárására, valamint újrahasznosított faanyagok, rönkök és durván fűrészelt gerendák tisztítására.
- Nagy teljesítményű motorral van felszerelve, amelynek névleges árama 7.8 A. Ez a motor 3500 ford./perc sebességre képes.
- Állítható első görgővel rendelkezik, amely egyenletes nyomást biztosít a munkadarabra.
- Elektromos fékkel rendelkezik a kiváló termelékenység érdekében, és szépen kiegyensúlyozott alacsony súlyponttal a könnyű kezelés érdekében.
- Öt különböző csiszolókorongot tartalmaz: egy hasított papírkorongot a csiszoláshoz, egy drótkefe tárcsát a fém kidolgozásához és három nylon kefe tárcsát, 80, 100 és 240 szemcseméretű.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú csiszológép alkalmas famegmunkáláshoz?
V. A tenyér- és részletcsiszolókat a legtöbb famegmunkálási alkalmazáshoz használják, mivel nem tudják kezelni a nehéz anyagok eltávolítását, ezért szalagcsiszolóval kell párosítani őket. Míg a forgó és véletlenszerű orbitális csiszolók képesek közepes és nagy projektek kezelésére.
K. Mi a különbség a lapcsiszoló és az orbitális csiszoló között?
V. Mind az orbitális, mind a lemezcsiszolók körkörösen forgatják a csiszolóanyagot. De egy lapcsiszoló csiszolópapírt használ csiszolóanyagként, az orbitális csiszoló pedig egyedi csiszolókorongokkal rendelkezik.
K. Mikor van szükségünk orbitális csiszolóra?
V. Ha rövid időn belül sima felületre van szükségünk, egy orbitális csiszoló lehet a legjobb megoldás. Az orbitális csiszolók általában kézi szerszámok, amelyek úgy működnek, hogy elliptikusan elforgatják magukat, hogy varratmentes felületet hozzanak létre. A kezelők akár rozsda vagy festék eltávolítására is használhatják őket.