Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAKITA 743125-4 kampós és hurkos polírozó hátlap, gumi | CT2CWC 783X78

MAKITA 743125-4 Hook and Loop Polishing Backing Plate, Rubber

Raktáron
Tétel: CT2CWC Modell: 743125-4Kereszthivatkozás: 783X78
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
€88.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAKITA 158324-9 lemez, 4 hüvelyk széles, négyzet alakú, horog és hurok, 6 vákuumlyuk, gumi | CT2CNR 24Y680 158324-9Sander€16.92
MAKITA 199940-8 Tárcsahorog és hurok, közepes, 8 vákuumlyuk | CT2CNT 61KM06 199940-8Hurok€192.39
MAKITA 199939-3 tárcsa horog és hurok, puha, 8 vákuumlyuk | CT2CNU 61KM05 199939-3Hurok€215.61
MAKITA 199938-5 Tárcsa, 8 vákuumlyuk | CT2CNV 61KM04 199938-5Lemez€200.94
MAKITA 743052-5 743052-5 7 horgos és hurkos hátlap | CT2CVR 24Y514 743052-5Sander€47.11
MAKITA 743124-6 Kerek típusú Tr csiszoló alátét, gumi | CT2DGD 783X77 743124-6Hátlap€58.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAKITA 743125-4 Hook and Loop Polishing Backing Plate, Rubber
€88.08 /Mértékegység