MAIN FILTER INC. MF0875385 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CG4TUZ 0110EAR503N1

MAIN FILTER INC. MF0875385 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság

Tétel: CG4TUZ Modell: MF0875385Kereszthivatkozás: 0110EAR503N1 '
€85.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.874 "
Alsó OD1.752 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret123 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.71 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um50
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Csere PUROLATOR 0110EAR503N1

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007702 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 négyzetméter Hüvelyk6.711.752 "€70.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007713 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "2.362 "€88.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007725 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF6RLQ MF00077252.697 "3.76 "-13.11 "3.76 "€183.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008510 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 négyzetméter Hüvelyk19.01 "5.65 "€375.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008637 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "2.894 "€107.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037962 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "2.028 "€66.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037966 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "2.894 "€93.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0875385 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság
€85.20 /Mértékegység