MAIN FILTER INC. MF0868215 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 36.496 Inch Height | CG4RKD LH95141V

MAIN FILTER INC. MF0868215 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Viton tömítés, 36.496 hüvelyk magasság

Cikk: CG4RKD Modell: MF0868215Kereszthivatkozás: LH95141V '
€360.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.878 "
Alsó OD5.984 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
Magasság36.496
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító3.78 "
Top OD5.984 "

Termék részletek:

    • Csere LUBER-FINER LH95141V

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásSzűrés értékeléseSzűrőméretMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0056465 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 14.646 hüvelyk magasság | CF6VCW MF00564653.78 "3.878 "5.984 "5.984 "43.5410445 négyzetméter Hüvelyk14.646€181.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056469 hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 14.646 hüvelyk magasság | CF6VCX MF00564693.78 "3.878 "5.984 "5.984 "39.93-445 négyzetméter Hüvelyk14.646 "€181.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056471 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 14.646 hüvelyk magasság | CF6VCY MF00564713.78 "3.878 "5.984 "5.984 "32.913445 négyzetméter Hüvelyk14.646€181.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056473 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 14.646 hüvelyk magasság | CF6VCZ MF00564733.78 "3.878 "5.984 "5.984 "41.67-445 négyzetméter Hüvelyk14.646 "€181.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056475 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 23.465 hüvelyk magasság | CF6VDA MF00564753.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-5-23.465€276.38
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056477 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 36.496 hüvelyk magasság | CF6VDB MF00564773.78 "3.878 "5.984 "5.984 "---36.496 "€297.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056481 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 36.496 hüvelyk magasság | CF6VDC MF00564813.78 "3.878 "5.984 "5.984 "-25-36.496€297.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0868215 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Viton tömítés, 36.496 hüvelyk magasság
€360.39 /Mértékegység