MAIN FILTER INC. MF0867949 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelyk magasság | CG4RAK LH491610

MAIN FILTER INC. MF0867949 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelyk magasság

Tétel: CG4RAK Modell: MF0867949Kereszthivatkozás: LH491610 '
€102.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.31 "
Alsó OD4.96 "
Kapacitás129.29
Repedési nyomás304 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése10
Szűrőméret2873 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagParafa
Magasság18.31
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaParafa
Legjobb azonosító3.31 "
Top OD4.96 "

Termék részletek:

    • Csere LUBER-FINER LH491610

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0066211 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelyk magasság | CF7CLP MF00662113.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 négyzetméter Hüvelyk€84.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308751 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelykes magasság | CF8CGX HF7304 MF03087513.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 négyzetméter Hüvelyk€84.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0316526 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelykes magasság | CF8CYK HF932 MF03165263.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 négyzetméter Hüvelyk€84.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0321301 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelyk magasság | CF8FJN H8357 MF03213013.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 négyzetméter Hüvelyk€84.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0321302 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelykes magasság | CF8FJP H8409 MF03213023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 négyzetméter Hüvelyk€84.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0427268 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 5.27 hüvelykes magasság | CF9WEE XH03559 MF04272681.114 "1.114 "2.303 "2.303 "9.70-145 PSI242 négyzetméter Hüvelyk€28.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0433662 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelykes magasság | CG2BQQ AFPO6108 MF04336623.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 négyzetméter Hüvelyk€84.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0867949 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelyk magasság
€102.75 /Mértékegység