MAIN FILTER INC. MF0849962 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 7.48 hüvelyk magasság | CG4NUV

FŐSZŰRŐ INC. MF0849962 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Buna tömítés, 7.48 hüvelyk

Tétel: CG4NUV Modell: MF0849962
€73.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.409 "
Alsó OD4.173 "
Kapacitás43.69
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
Szűrőméret446 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság7.48 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.835 "
Top OD4.173 "

Termék részletek:

    • Csere FAIREY ARLON

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006153 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6QPU MF0006153Kifordított0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45€60.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006466 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 6.49 hüvelykes magasság | CF6QYB MF0006466Kívül-In2.343 "4.646 "Kívül-In6.49 "2.343 "4.646 "83.07€92.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006481 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 7.48 hüvelykes magasság | CF6QYH MF0006481Kifordított0.409 "4.173 "Kifordított7.48 "2.835 "4.173 "43.69€60.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006571 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 18.89 hüvelykes magasság | CF6QZE MF0006571Kifordított0.409 "4.961 "Kifordított18.89 "3.622 "4.961 "135.07€120.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006805 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CF6RAE MF0006805Kifordított0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75€39.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006914 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna tömítés, 32.48 hüvelyk magasság | CF6RBT MF0006914Kifordított0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.12€258.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006937 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 7.75 hüvelyk magasság | CF6RBZ MF0006937Kívül-In1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99€55.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0849962 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Buna tömítés, 7.48 hüvelyk
€73.16 /Mértékegység