Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48300.025.0050 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3EMG 31JU60

GRAINGER U48300.025.0050 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 1/2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EMG Modell: U48300.025.0050Keresztszám: 31JU60 / 127M07
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
€48.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48300.025.0050 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 1/2 hossz, 50PK
€48.80 /csomag