MAIN FILTER INC. MF0849279 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CG4NKF E718262B5

MAIN FILTER INC. MF0849279 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság

Tétel: CG4NKF Modell: MF0849279kereszthivatkozás: E718262B5'
€46.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.618 "
Alsó OD6.083 "
Kapacitás176.76
Repedési nyomás58 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése5
Szűrőméret4419 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság17.99
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.618 "
Top OD6.083 "

Termék részletek:

    • Cserecsere DYNAMIC E718262B5

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0003934 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0003989 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikron, tömítés, 14.48 hüvelyk magasság | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0003990 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 14.48 hüvelyk magasság | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004104 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI€49.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004134 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna tömítés, 14.48 hüvelykes magasság | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI€33.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004248 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikron, tömítés, 14.48 hüvelyk magasság | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004318 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI€46.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849279 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 5 mikron, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság
€46.71 /Mértékegység