MAIN FILTER INC. MF0849038 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 3.34 Inch Height | CG4NJE CR111F06R

MAIN FILTER INC. MF0849038 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Viton tömítés, 3.34 hüvelyk magasság

Tétel: CG4NJE Modell: MF0849038Kereszthivatkozás: CR111F06R '
€37.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.756 "
Kapacitás12.03
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Szűrőméret128 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság3.34 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.161 "
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Csere OMT CR111F06R

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006416 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 16.22 hüvelykes magasság | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006769 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 8.99 hüvelykes magasság | CF6QZU MF0006769Kívül-In1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007069 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 36.25 hüvelykes magasság | CF6REL MF0007069Kívül-In3.799 "5.65 "Kívül-In36.25 "-5.65 "447.32€357.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007075 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF6REM MF0007075Kívül-In2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007081 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6REP MF0007081Kívül-In1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007219 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF6RGW MF0007219Kívül-In1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007321 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 4.13 hüvelykes magasság | CF6RHH MF0007321Kívül-In0.48 "1.378 "Kívül-In4.13 "-1.378 "4.55€61.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0849038 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Viton tömítés, 3.34 hüvelyk magasság
€37.61 /Mértékegység