MAIN FILTER INC. MF0823966 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 5.157 hüvelyk magasság | CG4GWB 85102531

MAIN FILTER INC. MF0823966 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 40 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.157 hüvelyk magasság

Tétel: CG4GWB Modell: MF0823966Kereszthivatkozás: 85102531 '
€46.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.142 "
Alsó OD4.016 "
Szűrő MediaÜveg
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.157 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.378 "
Top OD4.016 "

Termék részletek:

    • Újracsere VOLVO 85102531

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0308356 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 5.157 hüvelyk magasság | CF8BXF HF6418 MF0308356Kifordított1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0309133 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 5.157 hüvelyk magasság | CF8CRR HF8140 MF0309133Kifordított1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0310796 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Buna tömítés, 5.157 hüvelyk magasság | CF8CUH C7065 MF0310796Kifordított1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0324030 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 35.82 hüvelykes magasság | CF8FPX KM603615 MF0324030Kívül-In2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.19102€256.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0425579 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 35.82 hüvelykes magasság | CF9TUZ XH03135 MF0425579Kívül-In2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.19102€256.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0578552 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 40 mikronos, Buna Seal, 9.29 hüvelykes magasság | CG2PWB S4110G40 MF0578552Kifordított1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "41.0773€66.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0594507 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, tömítés, 16.02 hüvelyk magasság | CG3DHE MF0594507-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--€77.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0823966 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 40 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.157 hüvelyk magasság
€46.52 /Mértékegység