MAIN FILTER INC. MF0615049 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CG3UXW HP21L874WV

MAIN FILTER INC. MF0615049 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.26 hüvelyk magasság

Tétel: CG3UXW Modell: MF0615049Kereszthivatkozás: HP21L874WV '
€119.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.772 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság8.26 "
um74
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1"
Top OD1.772 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HY-PRO HP21L874WV

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0028994 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6TTA MF00289941.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0095852 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7EKC 928213 MF00958521.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0096122 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF7ENJ 931886 MF00961223.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0293296 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7ZFD BE9021874WV MF02932961.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0549563 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CG2NBM FLK0201891 MF05495631.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0651474 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CG3ZNQ 84660 MF06514743.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0834628 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CG4LEN 929942 MF08346283.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0615049 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, Viton tömítés, 8.26 hüvelyk magasság
€119.52 /Mértékegység