MAIN FILTER INC. MF0096122 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF7ENJ 931886

MAIN FILTER INC. MF0096122 hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság

Tétel: CF7ENJ Modell: MF0096122Kereszthivatkozás: 931886 '
€139.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Összeomlási nyomás363
Repedési nyomás363 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret746 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság12.91 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.224 "
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere PARKER 931886

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0028994 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6TTA MF00289941.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0095852 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7EKC 928213 MF00958521.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0293296 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7ZFD BE9021874WV MF02932961.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0549563 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CG2NBM FLK0201891 MF05495631.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0615049 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CG3UXW HP21L874WV MF06150491.772 "8.26 "1"1.772 "€98.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0651474 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CG3ZNQ 84660 MF06514743.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0834628 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CG4LEN 929942 MF08346283.78 "12.91 "2.224 "3.78 "€115.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0096122 hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikronos minősítés, viton tömítés, 12.91 hüvelyk magasság
€139.34 /Mértékegység