MAIN FILTER INC. MF0613800 cserehidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 5.39 hüvelyk magasság | CG3TNA

MAIN FILTER INC. MF0613800 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.39 hüvelykes magasság

Cikk: CG3TNA Modell: MF0613800
€157.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.874 "
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése250
Szűrőméret189 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.39 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um250
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.386 "
Top OD2.874 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0066279 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF7CMW WT1122 MF00662791.614 "3.898 "5.59 "0.354 "3.898 "€56.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0193263 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF7NEU MF01932632.992 "5.118 "9.84 "Viton2.992 "5.118 "€94.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0359045 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelyk magasság | CF8MZZ MF03590451.614 "3.898 "5.590.354 "3.898 "€56.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0506186 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.39 hüvelykes magasság | CG2KAA 2076252490 MF0506186-2.874 "5.39 "1.386 "2.874 "€130.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0506187 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, tömítés, 5.39 hüvelykes magasság | CG2KAB WT1634 MF0506187-2.874 "5.39 "1.386 "2.874 "€130.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0613733 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikron, Buna Seal, 5.59 hüvelyk magasság | CG3TLY MF06137331.614 "3.898 "5.590.354 "3.898 "€56.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0613800 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 250 mikronos, Buna tömítés, 5.39 hüvelykes magasság
€157.82 /Mértékegység