MAIN FILTER INC. MF0613753 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CG3TMH

FŐSZŰRŐ INC. MF0613753 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikron, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság

Cikkszám: CG3TMH Modell: MF0613753
€39.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.409 "
Alsó OD2.874 "
Repedési nyomás72 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése74
Szűrőméret160 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság6.496 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító2.409 "
Top OD2.874 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0066296 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7CNG WT1282 MF00662962.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066299 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság | CF7CNJ MF00662994.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066599 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7CWG MF00665992.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0094163 cserehidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7DZJ 922972 MF00941632.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0095533 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság | CF7EGX 927093 MF00955334.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0096377 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF7EVA 938565 MF00963772.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0198159 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 8.996 hüvelyk magasság | CF7NLC 10112074W MF01981594.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0613753 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 74 mikron, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság
€39.03 /Mértékegység