MAIN FILTER INC. MF0612143 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság | CG3RVC

MAIN FILTER INC. MF0612143 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság

Tétel: CG3RVC Modell: MF0612143
€378.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.701 "
Alsó OD5.591 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság20 "
um40
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.701 "
Top OD5.591 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0007601 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007620 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 12.12 hüvelyk magasság | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€243.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024397 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028808 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€233.71
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028823 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034615 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikron, tömítés, 20 hüvelykes magasság | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€312.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037561 hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 5.51 hüvelykes magasság | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€63.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0612143 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság
€378.40 /Mértékegység