MAIN FILTER INC. MF0611076 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 16.22 Inch Height | CG3RME

MAIN FILTER INC. MF0611076 hidraulikus szűrő, drótháló, 100 mikron, Viton tömítés, 16.22 hüvelyk magasság

Cikk: CG3RME Modell: MF0611076
€278.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.697 "
Alsó OD4.488 "
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése100
Szűrőméret1526 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság16.22
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um100
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD4.488 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0007708 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF6RLG MF00077082.362 "1.347 "2.362 "---5.66 "-€64.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007714 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelyk magasság | CF6RLK MF00077142.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€83.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007732 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 14.29 hüvelyk magasság | CF6RLT MF00077324.902 "3.799 "4.902 "435435 PSI929 négyzetméter Hüvelyk14.29 "-€262.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008489 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelykes magasság | CF6RTJ MF00084895.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 négyzetméter Hüvelyk19.01 "-€330.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034497 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 9.21 hüvelykes magasság | CF6UAP MF00344974.016 "2.37 "4.016 "---9.212.37 "€106.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037976 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 3.78 hüvelykes magasság | CF6UTF MF00379761.63 "-1.63 "435435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€41.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0168679 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 2.48 hüvelykes magasság | CF7KJD 406G100A000P MF01686791.63 "-1.63 "-435 PSI18 négyzetméter Hüvelyk2.48 "-€40.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0611076 hidraulikus szűrő, drótháló, 100 mikron, Viton tömítés, 16.22 hüvelyk magasság
€278.93 /Mértékegység