MAIN FILTER INC. MF0610243 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CG3RAV

MAIN FILTER INC. MF0610243 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság

Tétel: CG3RAV Modell: MF0610243
€277.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.409 "
Alsó OD4.961 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság18.89 "
um10
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.622 "
Top OD4.961 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008368 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CF6RQQ MF00083680.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024068 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CF6RZM MF00240680.331 "2.835 "123 négyzetméter Hüvelyk5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037957 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelyk magasság | CF6URR MF00379570.409 "4.173 "311 négyzetméter Hüvelyk10.232.835 "4.173 "€188.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357782 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF8MNN MF03577820.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357792 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CF8MNV MF03577920.331 "2.835 "123 négyzetméter Hüvelyk5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357834 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.3 hüvelykes magasság | CF8MPL MF03578340.409 "4.173 "558 négyzetméter Hüvelyk18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357886 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 32.48 hüvelykes magasság | CF8MQC MF03578860.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "€558.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0610243 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság
€277.76 /Mértékegység