MAIN FILTER INC. MF0357782 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF8MNN

MAIN FILTER INC. MF0357782 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság

Tétel: CF8MNN Modell: MF0357782
€60.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése10
Magasság2.16 "
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008368 cserehidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CF6RQQ MF00083680.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024068 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CF6RZM MF00240680.331 "2.835 "123 négyzetméter Hüvelyk5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037957 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelyk magasság | CF6URR MF00379570.409 "4.173 "311 négyzetméter Hüvelyk10.232.835 "4.173 "€188.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357792 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CF8MNV MF03577920.331 "2.835 "123 négyzetméter Hüvelyk5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357834 hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.3 hüvelykes magasság | CF8MPL MF03578340.409 "4.173 "558 négyzetméter Hüvelyk18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0357886 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 32.48 hüvelykes magasság | CF8MQC MF03578860.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "€558.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0386726 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 10 mikronos, tömítés, 5.9 hüvelykes magasság | CF8TYX ST310 MF03867260.331 "2.835 "123 négyzetméter Hüvelyk5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0357782 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 10 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság
€60.04 /Mértékegység