MAIN FILTER INC. MF0609689 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CG3QPL

MAIN FILTER INC. MF0609689 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 40 mikron, Viton tömítés, 18.89 hüvelyk magasság

Cikk: CG3QPL Modell: MF0609689
€120.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.661 "
Repedési nyomás73 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése40
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság18.89
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.732 "
Top OD3.661 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODRepedési nyomásSzűrő MediaMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0610630 hidraulika szűrő, üveg/víz eltávolítás, 40 mikron, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CG3RFF MF06106305.65 "435 PSIÜveg/víz eltávolítása19.015.65 "€238.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0832988 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelykes magasság | CG4HRU RHR1300G40V2 MF08329885.65 "-Üveg19.015.65 "€265.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0834682 Csere hidraulika szűrő, üveg, 40 mikronos, Viton tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CG4LEY R09H39GAV MF08346823.661 "73 PSIÜveg18.89 "3.661 "€99.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609689 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 40 mikron, Viton tömítés, 18.89 hüvelyk magasság
€120.12 /Mértékegység