MAIN FILTER INC. MF0604998 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CG3MFK

MAIN FILTER INC. MF0604998 Felpörgető szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság

Tétel: CG3MFK Modell: MF0604998
€58.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD5.06 "
Burst nyomás261
Kapacitás21.42
Összeomlási nyomás72.5
Repedési nyomás72.5 PSI
Szűrő MediaCellulóz/víz eltávolítása
Szűrőméret536 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.94 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD5.06 "

Termék részletek:

    • Újracsere NEMZETI SZŰRŐK

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODBurst nyomásSzálMenetméretTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0596231 Felpörgetett szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 5.38 hüvelykes magasság | CG3EMW A02A25CW9 MF05962315.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "11.7872€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596263 Felpörgetett szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 8.307 hüvelyk magasság | CG3ENW A03A25CW MF05962638.307 "3.78 "304.614 bsp-3.78 "18.8772.5€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596264 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 7.13 hüvelykes magasság | CG3ENX A03A25CW9 MF05962647.13 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "18.87-€33.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596326 Felpörgetett szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 5.776 hüvelykes magasság | CG3EQH A06A25CW MF05963265.776 "3.78 "26116 UNF1.5 "3.78 "11.0172.5€53.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596354 Felpörgetett szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 6.94 hüvelykes magasság | CG3ERD A08A25CW MF05963546.94 "5.06 "26116 UNF1.5 "5.06 "21.4272.5€48.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0596369 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 25 mikronos, tömítés, 10.94 hüvelyk magasság | CG3ERV A09A25CW MF059636910.945.06 "261 PSI16 UNF1.5 "5.06 "38.03-€50.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0604867 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 25 mikronos, tömítés, 5.38 hüvelyk magasság | CG3MCT MF06048675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "11.78-€39.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604998 Felpörgető szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság
€58.75 /Mértékegység