MAIN FILTER INC. MF0599386 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság | CG3HGQ F99B125N7TB

FŐSZŰRŐ INC. MF0599386 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság

Cikk: CG3HGQ Modell: MF0599386kereszthivatkozás: F99B125N7TB'
€54.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.386 "
Repedési nyomás15 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése125
Szűrőméret117 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség13 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság5.472
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Menetméret1.5 "
Top OD3.386 "

Termék részletek:

    • Csere csere WIX F99B125N7TB

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó azonosítóAlsó ODMagasságSzálMenetméretLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0062075 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 4.173 hüvelyk magasság | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 gpm-1.811 "4.173 "---1.811 "€25.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062087 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 gpm-2.52 "5.472-1mm-2.52 "€31.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0062120 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 10.236 hüvelyk magasság | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 gpm-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "€44.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065642 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 2.75 hüvelykes magasság | CF7CAA S110T125 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "€22.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065686 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "€44.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065697 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.51 hüvelyk magasság | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "€58.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065708 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "€74.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0599386 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 5.472 hüvelyk magasság
€54.51 /Mértékegység