MAIN FILTER INC. MF0598783 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 3.27 Inch Height | CG3GYG D18A100BV

MAIN FILTER INC. MF0598783 hidraulikus szűrő, drótháló, 100 mikronos minősítés, viton tömítés, 3.27 hüvelyk magasság

Cikk: CG3GYG Modell: MF0598783Kereszthivatkozás: D18A100BV '
€41.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.77 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság3.27 "
um100
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.95 "
Top OD1.77 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D18A100BV

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODMenetméretLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0060385 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€46.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060438 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 13.74 hüvelyk magasság | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI€101.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061141 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 5.74 hüvelykes magasság | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€110.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061211 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€37.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061236 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€107.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061276 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€92.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061603 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelykes magasság | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI€74.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598783 hidraulikus szűrő, drótháló, 100 mikronos minősítés, viton tömítés, 3.27 hüvelyk magasság
€41.67 /Mértékegység