MAIN FILTER INC. MF0597658 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CG3FYG D34B250BV

MAIN FILTER INC. MF0597658 hidraulikus szűrő, drótháló, 250 mikronos minősítés, viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság

Cikk: CG3FYG Modell: MF0597658Kereszthivatkozás: D34B250BV '
€48.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.752 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret114 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.18 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um250
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX D34B250BV

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0058619 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF6WNQ D130T250A MF00586194.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk€40.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060510 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 11.14 hüvelykes magasság | CF6YXZ DLD150B250B MF006051011.14-1.752 "0.87 "1.752 "---€77.38
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060807 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF6ZDM DLD90B250B MF00608076.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€46.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061927 cserehidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6ZWJ DVD256B250B MF00619273.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk€53.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0334777 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF8FYH MF03347775.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0334793 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF8FYY MF03347938.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk€45.47
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0334801 hidraulika szűrő, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés, 2.72 hüvelykes magasság | CF8FZD MF03348012.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€21.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597658 hidraulikus szűrő, drótháló, 250 mikronos minősítés, viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság
€48.10 /Mértékegység