MAIN FILTER INC. MF0596228 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Height | CG3EMU A02A10CW

MAIN FILTER INC. MF0596228 Felpörgető szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság

Tétel: CG3EMU Modell: MF0596228Kereszthivatkozás: A02A10CW '
€60.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6
Kapacitás11.78
Összeomlási nyomás72.5
Repedési nyomás72.5 PSI
Szűrő MediaCellulóz/víz eltávolítása
Szűrőméret295 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.748 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere WIX A02A10CW

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságSzálMenetméretTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0301814 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelyk magasság | CF7ZNB HA070 MF030181422 gpm3.78 "304.68.307 "14 bsp-3.78 "24.03€30.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301818 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€43.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301823 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.949 hüvelykes magasság | CF7ZNL HA130 MF030182379 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 bsp1.25mm5.079 "41.74€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301828 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF7ZNR HA162 MF030182879 gpm5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47€50.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304030 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF8AAE MF030403040 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304227 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.307 hüvelykes magasság | CF8ABN CA801 MF030422722 gpm3.78 "304.68.307 "14 bsp-3.78 "24.03€30.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304230 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 7.02 hüvelykes magasság | CF8ABR CAR1601 MF030423079 gpm5.079 "246.67.02 "11 bsp1.25mm5.079 "54.99€48.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596228 Felpörgető szűrő, cellulóz-/vízeltávolító, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.748 hüvelyk magasság
€60.55 /Mértékegység