MAIN FILTER INC. MF0596029 hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 36.25 hüvelyk magasság | CG3EGA RE600S25V

MAIN FILTER INC. MF0596029 hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikron, Viton tömítés, 36.25 hüvelyk magasság

Tétel: CG3EGA Modell: MF0596029Kereszthivatkozás: RE600S25V '
€818.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.799 "
Alsó OD5.65 "
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése25
Szűrőméret5072 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság36.25 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD5.65 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF RE600S25V

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0058371 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 négyzetméter Hüvelyk3.38 "1"€40.24
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058411 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 négyzetméter Hüvelyk4.44 "1.004 "€45.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058413 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"€112.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058453 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€69.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058455 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 8.26 hüvelykes magasság | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 négyzetméter Hüvelyk8.26 "1"€118.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058495 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 négyzetméter Hüvelyk4.56 "0.965 "€62.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058621 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "€56.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596029 hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikron, Viton tömítés, 36.25 hüvelyk magasság
€818.66 /Mértékegység