MAIN FILTER INC. MF0595507 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CG3DTC RTE048D03V

MAIN FILTER INC. MF0595507 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság

Tétel: CG3DTC Modell: MF0595507kereszthivatkozás: RTE048D03V'
€45.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.25 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF RTE048D03V

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058377 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WFL D111C03A MF0058377--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-€19.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058421 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WHE D112C03A MF0058421Kívül-In-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305€25.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059452 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6XLZ D650C03A MF0059452-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--€37.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059498 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF6XNN D651C03A MF0059498-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-€34.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0059687 hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.89 hüvelykes magasság | CF6XVB D730C03A MF0059687--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--€54.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060030 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6YFK DHD110D03B MF0060030--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€29.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060169 hidraulika szűrő, cellulóz, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6YLH DHD240D03B MF0060169Kívül-In-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435€32.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595507 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 3 mikronos minősítés, Viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság
€45.41 /Mértékegység