MAIN FILTER INC. MF0594726 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.102 Inch Height | CG3DMP

MAIN FILTER INC. MF0594726 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.102 hüvelyk magasság

Tétel: CG3DMP Modell: MF0594726
€48.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.897 "
Alsó OD1.653 "
Összeomlási nyomás150
Repedési nyomás150 PSI
Szűrő MediaCellulóz
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.102 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.897 "
Top OD1.653 "

Termék részletek:

    • Csere FŐ SZŰRŐ

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058345 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEH D110C10A MF0058345Kívül-In-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058379 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WFN D111C10A MF0058379Kívül-In-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058423 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WHG D112C10A MF0058423Kívül-In-1.772 "Kívül-In8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058465 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WJV D120C10A MF0058465Kívül-In-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058501 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WKW D121C10A MF0058501Kívül-In-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058593 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF6WMW D130C10A MF0058593Kívül-In-2.087 "Kívül-In4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058691 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WQA D140C10A MF0058691Kívül-In-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594726 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.102 hüvelyk magasság
€48.12 /Mértékegység