MAIN FILTER INC. MF0593409 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CG3CPK 0110R010BN4HCB6

MAIN FILTER INC. MF0593409 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság

Tétel: CG3CPK Modell: MF0593409Kereszthivatkozás: 0110R010BN4HCB6 '
€71.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.874 "
Alsó OD2.028 "
Kapacitás15.40
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
Szűrőméret157 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.71
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD2.028 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 0110R010BN4HCB6

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006565 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF6QZD MF0006565Kívül-In1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007134 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6RFW MF0007134Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007537 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.97 hüvelyk magasság | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024424 hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6TCQ MF0024424Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025799 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6TEK MF0025799Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056915 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelykes magasság | CF6VQG MF0056915Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056916 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VQH MF0056916Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593409 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság
€71.27 /Mértékegység