MAIN FILTER INC. MF0592185 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 15.67 Inch Height | CG3BHZ

MAIN FILTER INC. MF0592185 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 15.67 hüvelyk magasság

Cikk: CG3BHZ Modell: MF0592185
€156.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.56 "
Kapacitás97.88
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret1090 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság15.67 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.6 "
Top OD3.52 "

Termék részletek:

    • Cserecsere SOFIMA HYDRAULICS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságumTömítés típusaLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0006890 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelykes magasság | CF6RBE MF0006890Kívül-In3.31 "4.96 "Parafa18.31 "25Parafa3.31 "€121.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007146 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 13.11 hüvelykes magasság | CF6RGA MF0007146Kifordított-3.52 "13.11 "251.6 "€72.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0012390 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.21 hüvelykes magasság | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "€33.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024127 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"17.99273.41 "€151.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026318 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 9.13 hüvelykes magasság | CF6TLD MF0026318--2.31 "9.13 "251.11 "€43.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028919 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF6TRW MF0028919Kifordított-3.52 "13.11 "251.6 "€72.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0029438 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 18.27 hüvelyk magasság | CF6TUP MF0029438Kifordított2.34 "3.94 "18.27 "252.53 "€82.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592185 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 15.67 hüvelyk magasság
€156.48 /Mértékegység