MAIN FILTER INC. MF0586721 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 12.95 hüvelyk magasság | CG2WVF SH63218

MAIN FILTER INC. MF0586721 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, Viton tömítés, 12.95 hüvelyk magasság

Tétel: CG2WVF Modell: MF0586721Kereszthivatkozás: SH63218 '
€161.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése125
Szűrőméret779 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság12.95
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.701 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Csere HIFI SH63218

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008435 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6RRT MF00084351.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008444 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6RRX MF00084441.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035522 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6UKC MF00355221.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "1.654 "€30.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035594 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 12.95 hüvelykes magasság | CF6UKV MF00355943.071 "305305 PSI779 négyzetméter Hüvelyk12.95 "1.701 "3.071 "€133.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0334919 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF8GCF MF03349191.772 "---3.38 "1"1.772 "€36.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0334942 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF8GCZ MF03349421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€32.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0335031 hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF8GFA MF03350313.071 "---4.56 "1.595 "3.071 "€51.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0586721 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, Viton tömítés, 12.95 hüvelyk magasság
€161.73 /Mértékegység