MAIN FILTER INC. MF0506175 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 8.661 hüvelykes magasság | CG2JZT 82167975120

MAIN FILTER INC. MF0506175 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 15 mikron, Viton tömítés, 8.661 hüvelyk magasság

Tétel: CG2JZT Modell: MF0506175Kereszthivatkozás: 82167975120 '
€80.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.579 "
Alsó OD3.465 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése15
Magasság8.661
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.579 "
Top OD3.465 "

Termék részletek:

    • Csere KAESSBOHRER 82167975120

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0066087 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 15.55 hüvelyk magasság | CF7CJF WG438 MF00660871.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066088 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CF7CJG WG439 MF00660881.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0489987 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 8.343 hüvelyk magasság | CG2EYG SH74153 MF04899871.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0503481 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 8.343 hüvelyk magasság | CG2GXU 29432 MF05034811.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0503921 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 8.661 hüvelykes magasság | CG2HLP 1277865 MF05039211.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€66.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0503922 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 8.661 hüvelyk magasság | CG2HLQ 01277865 MF05039221.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "€66.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0503924 Csere hidraulika szűrő, üveg, 15 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CG2HLR 1277952 MF05039241.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506175 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 15 mikron, Viton tömítés, 8.661 hüvelyk magasság
€80.60 /Mértékegység