MAIN FILTER INC. MF0439667 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelykes magasság | CG2DJK 730533

MAIN FILTER INC. MF0439667 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelyk magasság

Tétel: CG2DJK Modell: MF0439667Kereszthivatkozás: 730533 '
€33.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.31 "
Kapacitás8.28
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése10
Szűrőméret184 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagNemez
Magasság2.81 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaNemez
Legjobb azonosító2.36 "
Top OD3.31 "

Termék részletek:

    • Újracsere RIETSCHLE 730533

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0433409 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelykes magasság | CG2BNM AFA4582 MF04334093.31 "8.28184 négyzetméter Hüvelyk2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0433410 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelykes magasság | CG2BNN XH04925 MF04334103.31 "8.28184 négyzetméter Hüvelyk2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0439708 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelykes magasság | CG2DJL 838 MF04397083.31 "8.28184 négyzetméter Hüvelyk2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603792 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelykes magasság | CG3LDC W02AP307 MF06037923.31 "8.28184 négyzetméter Hüvelyk2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603919 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 6.69 hüvelykes magasság | CG3LFK W02AP735 MF06039193.86 "48.241072 négyzetméter Hüvelyk6.69 "0.85 "3.86 "€25.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0790843 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelykes magasság | CG4FWC 7650016019 MF07908433.31 "8.28184 négyzetméter Hüvelyk2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0830750 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelykes magasság | CG4HAU MF08307503.31 "8.28184 négyzetméter Hüvelyk2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0439667 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, filc tömítés, 2.81 hüvelyk magasság
€33.03 /Mértékegység