MAIN FILTER INC. MF0428235 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 12.99 Inch Height | CF9XHU XH03768

MAIN FILTER INC. MF0428235 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 12.99 hüvelykes magasság

Tétel: CF9XHU Modell: MF0428235Kereszthivatkozás: XH03768 '
€154.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.559 "
Alsó OD7.953 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság12.99 "
um60
Tömítés típusa
Legjobb azonosító6.181 "
Top OD7.953 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH03768

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0301913 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 6.49 hüvelykes magasság | CF7ZRD HE204 MF03019136.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "116116 PSI599 négyzetméter Hüvelyk€79.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301914 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelykes magasság | CF7ZRE HE206 MF030191410.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "---€69.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301939 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.23 hüvelykes magasság | CF7ZTE HE325 MF03019395.23 "1.142 "2.756 "0.492 "2.756 "5858 PSI149 négyzetméter Hüvelyk€31.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301982 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 21.45 hüvelykes magasság | CF7ZUM HE511 MF030198221.45 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---€163.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301997 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 7.48 hüvelykes magasság | CF7ZUT HE824 MF03019977.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€63.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304275 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, tömítés, 7.28 hüvelyk magasság | CF8ACN CL2006 MF03042757.28 "1.81 "4.33 "1.81 "4.33 "-145 PSI335 négyzetméter Hüvelyk€75.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0304358 hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság | CF8AFX CRS1206 MF03043587.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0428235 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 12.99 hüvelykes magasság
€154.70 /Mértékegység