MAIN FILTER INC. MF0423215 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 16.73 hüvelyk magasság | CF9PTX XH02614

FŐSZŰRŐ INC. MF0423215 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 16.73 hüvelyk magasság

Tétel: CF9PTX Modell: MF0423215Kereszthivatkozás: XH02614 '
€253.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.559 "
Alsó OD5.512 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése25
Magasság16.73
Legjobb azonosító2.559 "
Top OD5.512 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH02614

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065673 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF7CAB S140G25 MF0065673-2.047 "3.898 "4.72 "2.047 "3.898 "27.10-€27.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065943 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelykes magasság | CF7CEW S610G25 MF0065943Kifordított1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "42.1673€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065978 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 10.24 hüvelykes magasság | CF7CFR WG169 MF0065978-1.77 "2.83 "10.24 "0.33 "2.83 "34.84-€39.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065998 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 13.78 hüvelykes magasság | CF7CGA WG225 MF0065998-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97-€56.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066040 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 1.26 hüvelykes magasság | CF7CHE WG337 MF0066040-1.77 "2.76 "1.26 "1.77 "2.76 "2.78-€22.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301942 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 13.78 hüvelyk magasság | CF7ZTG HE329 MF0301942Kifordított1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97145€56.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305645 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8AMD HI204908 MF0305645Kívül-In-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "30.433045€85.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0423215 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 16.73 hüvelyk magasság
€253.46 /Mértékegység