MAIN FILTER INC. MF0423211 Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 18.97 Inch Height | CF9PTT

MAIN FILTER INC. MF0423211 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikronos minősítés, Viton tömítés, 18.97 hüvelyk magasság

Tétel: CF9PTT Modell: MF0423211
€108.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.441 "
Alsó OD3.957 "
Kapacitás86.32
Összeomlási nyomás305
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret2158 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság18.97 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
MenetméretM6
Top OD3.957 "

Termék részletek:

    • Csere SF SZŰRŐ

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0060036 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€27.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060175 hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Kívül-In-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435€28.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060311 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Kívül-In-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435€36.20
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0060396 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Kívül-In-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435€23.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061218 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Kívül-In-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580€21.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061234 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Kívül-In-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290€18.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0061274 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-€31.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0423211 Hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikronos minősítés, Viton tömítés, 18.97 hüvelyk magasság
€108.38 /Mértékegység