FABORY L51060.060.0018 Aljzatfejű csavar, 18 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 2300PK | CG7ZUK 164T10

FABORY L51060.060.0018 Aljzatfejű csavar, 18 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 2300 PK

Raktáron
Cikk: CG7ZUK Modell: L51060.060.0018Kereszthivatkozás: 164T10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€372.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6x1
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej szöge90 fok
Fej Dia.13.44 mm
Fejmagasság3.72 mm
fej típusaLakás
Hossz18
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz18 mm
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.04
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51060.060.0018 Aljzatfejű csavar, 18 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, A2 fokozat, 2300 PK
€372.96 /csomag