MAIN FILTER INC. MF0421094 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF9MFX XH02273

MAIN FILTER INC. MF0421094 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikronos minősítés, Viton tömítés, 3.54 hüvelyk magasság

Tétel: CF9MFX Modell: MF0421094Kereszthivatkozás: XH02273 '
€59.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.752 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság3.54 "
um50
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH02273

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007743 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6RMA MF00077431.378 "49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€34.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007748 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6RMF MF00077481.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007753 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6RML MF00077531.752 "114 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€46.49
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007758 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 5 hüvelyk magasság | CF6RMP MF00077582.362 "156 négyzetméter Hüvelyk5"1.346 "2.362 "€70.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008226 cserehidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6RPB MF00082263.032 "310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "3.032 "€126.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0077515 cserehidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF7DJF 57866 MF00775151.752 "114 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€46.49
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178662 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF7LAA 0030D050W MF01786621.378 "49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€34.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0421094 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikronos minősítés, Viton tömítés, 3.54 hüvelyk magasság
€59.36 /Mértékegység