MAIN FILTER INC. MF0420195 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF9LAA 9240G10B000P

MAIN FILTER INC. MF0420195 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos besorolás, Viton tömítés, 7.4 hüvelyk magasság

Tétel: CF9LAA Modell: MF0420195Kereszthivatkozás: 9240G10B000P '
€367.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.362 "
Kapacitás6.67
Összeomlási nyomás3045
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrőméret257 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság7.4 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.347 "
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 9240G10B000P

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0006231 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelyk magasság | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 négyzetméter Hüvelyk3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007740 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007745 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelyk magasság | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 négyzetméter Hüvelyk3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007750 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007761 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007773 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.81 hüvelykes magasság | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 négyzetméter Hüvelyk13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008769 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.079 hüvelyk magasság | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 négyzetméter Hüvelyk5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0420195 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos besorolás, Viton tömítés, 7.4 hüvelyk magasság
€367.82 /Mértékegység