MAIN FILTER INC. MF0407259 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 21.45 hüvelykes magasság | CF8ZWV WGTX1210

MAIN FILTER INC. MF0407259 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 21.45 hüvelyk magasság

Tétel: CF8ZWV Modell: MF0407259Kereszthivatkozás: WGTX1210 '
€127.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.559 "
Alsó OD7.953 "
Kapacitás193.20
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret4830 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság21.45 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító6.181 "
Top OD7.953 "

Termék részletek:

    • Csere WOODGATE WGTX1210

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0003936 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelykes magasság | CF6QET MF0003936Kívül-In2.618 "6.083 "Kívül-In17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0003937 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 Mikron, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF6QEU MF0003937Kívül-In2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0003991 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 14.48 hüvelykes magasság | CF6QFA MF0003991Kívül-In3.5 "6.083 "Kívül-In14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0003992 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 14.48 hüvelyk magasság | CF6QFB MF0003992Kívül-In3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004105 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF6QGC MF0004105Kívül-In2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004160 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6QGJ MF0004160Kívül-In3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004264 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0407259 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 21.45 hüvelyk magasság
€127.56 /Mértékegység