MAIN FILTER INC. MF0397076 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.08 Inch Height | CF8WKF RL020L10B

MAIN FILTER INC. MF0397076 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos minősítés, viton tömítés, 7.08 hüvelyk magasság

Tétel: CF8WKF Modell: MF0397076Kereszthivatkozás: RL020L10B '
€40.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.984 "
Alsó OD2.284 "
Kapacitás11.20
Összeomlási nyomás87
Repedési nyomás87 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret280 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság7.08 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.268 "
Top OD2.284 "

Termék részletek:

    • Újracsere STAUFF RL020L10B

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0004258 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI€38.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004330 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI€20.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004353 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI€52.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004419 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI€52.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004427 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI€45.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004430 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI€59.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004433 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelyk magasság | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI€107.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397076 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos minősítés, viton tömítés, 7.08 hüvelyk magasság
€40.35 /Mértékegység