MAIN FILTER INC. MF0396007 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 33.46 Inch Height | CF8VPP

FŐSZŰRŐ INC. MF0396007 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 33.46 hüvelyk magasság

Tétel: CF8VPP Modell: MF0396007
€419.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.559 "
Alsó OD5.512 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság33.46 "
um10
Legjobb azonosító2.559 "
Top OD5.512 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006373 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€49.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006374 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€27.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006409 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 négyzetméter Hüvelyk€89.86
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006412 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 négyzetméter Hüvelyk€66.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006414 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 négyzetméter Hüvelyk€89.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006421 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006424 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk€29.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0396007 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 33.46 hüvelyk magasság
€419.27 /Mértékegység